品番 : EA579HM-1
品名 : 25mm スクレーパー替刃(EA579HM用/10枚)
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | XB7 |
|---|---|---|---|
| 用途 | EA579HM-25用替刃 | 刃材質 | 合金工具鋼 |
| 刃幅 | 25mm | 刃厚 | 0.3mm |
| 入数 | 10枚入り | ||
| 刃は4辺とも使用可能で、内1辺には研ぎが入っています。 | |||
| 片研ぎ刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
315 円(税抜)/ 347 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/15 17:40現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PAK | ||
| カタログページ | 0129ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA579HM-25 : 25mm スクレーパー |
