品番 : EA57A
品名 : [37個組] 工具セット
仕様
メーカー | SATA | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
〈セット内容〉 | 37点セット | ウォーターポンププライヤー | 250mm |
コンビネーションプライヤー | 160mm | ラジオペンチ | 160mm |
ニッパー | 160mm | モンキーレンチ | 200mm |
(+)貫通ドライバー | #2×100・#3×150mm | (-)貫通ドライバー | 6.0×100・8.0×150mm |
ボールポイント六角棒レンチ | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm | (+)スタビードライバー | #2×38mm |
(-)スタビードライバー | 6.0×38mm | 片目片口スパナ | 10・11・12・13・14・16・17・19・21・22・24・27・30・32mm |
ボールピンハンマー | 454g | メジャー | 16mm×3.5m |
LEDライト | φ28×157mm | バッグサイズ | 560×205×325(H)mm |
バッグ材質 | ポリエステル製 | 重量 | 7.08kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
35,600 円(税抜)/ 39,160 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/08 20:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0005ページ |
拡大