詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580AD-10B

品名 : 1.02-3.26mm ワイヤーストリッパー(圧着付/ステンレス製)

仕様

全長 226mm 能力(単線) 1.02・1.29・1.63・2.05・2.59・3.26mm
能力(撚線) 0.52・0.82・1.31・2.08・3.31・5.26m㎡ 圧着範囲(裸、絶縁端子用) 0.64~2.59mm
材質 ステンレス
先端はワイヤー加工のしやすいプライヤー形状
耐久性に優れたステンレス製
ロックが可能な開閉スプリング付き
ビスカッター付き
滑りにくく作業性に優れたクッショングリップ
追加説明
カタログ価格

8,130 円(税抜)/ 8,943 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 02:41現在)

商品入数 1 販売単位 丁
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top