詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580AD-13

品名 : 1.02-2.59mm ワイヤーストリッパー

先端はプライヤー型

仕様

全長 187mm 能力(単線) 1.02・1.29・1.63・2.05・2.59mm
能力(より線) 0.52・0.82・1.31・2.08・3.31m㎡ 重量 100g
ビスカッター付
バネ付
クッショングリップ(エルゴグリップ)
ばね付マークのあるプライヤー・ペンチ・ニッパー等は、ばねの作用で先端が開き、握力の負荷を軽減するため、連続作業が快適に行えます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,090 円(税抜)/ 4,499 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/08 09:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0245ページ

代替品

EA580D-1
  • 品番

    EA580D-1

  • コメント

    仕様確認して下さい

ウェブカタログ画像
  • ビスカッター付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top