詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580AE-1

品名 : 0.5 - 6.0m㎡ ワイヤーストリッパー

バネ付きで連続作業時の負担を軽減します

仕様

能力(単線) 0.8・1.3・1.6・2.0・2.6mm 全長 180mm
皮むき長さ 22.2mm
バネ付
追加説明
アイコン
カタログ価格

13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/23 02:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0246ページ

代替品

EA580EE-2
  • 品番

    EA580EE-2

  • コメント

    仕様確認してください。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top