品番 : EA580AG-11
品名 : 8.0-13.0mm ケーブルストリッパー
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | PAW-21 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 電線、同軸ケーブルのストリップに。 | ケーブルサイズ | φ8~13mm |
| 全長 | 122mm | 重量 | 48g |
| ストリップ対応サイズ | 低電圧ケーブル:8~13mm 一般電線:0.5・1.0・1.5・2.5・4.0・6.0m㎡ 同軸ケーブル:RG6・RG59 |
材質 | 本体:ABS、エラストマー 刃部:炭素鋼 |
| むく、切る、多用途でポケットサイズです。 | |||
| ロック機構、クリップ付き | |||
| ミリ、インチの目盛り付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/13 15:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0245ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
