品番 : EA580BD
品名 : 12.7-63.5mm ケーブルストリッパー
中間と端部の被覆除去に
仕様
| ケーブルサイズ | 12.7~63.5mm | 最大被覆厚 | 8.8mm、4.4mm(中間時) |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | 重量 | 860g |
| 材質 | アルミニウム | ||
| エンド用・中間用替刃各1個ずつ付属 | |||
| 頑丈なオールメタル構造 | |||
| 様々な被覆の厚さに対応する微調整可能なブレード | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
172,800 円(税抜)/ 190,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 23:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0240ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA580BC-2 : ケーブルストリッパー替刃(EA580BD用) |
