詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580BF-19

品名 : 9.5-19.0mm ケーブルストリッパー

端部の外被と絶縁体の除去

仕様

ケーブルサイズ φ9.5~19mm 全長 239mm
端部の外被と絶縁体の除去
刃の深さを調整できるので、下地の絶縁材を損傷することなく簡単に切り取ることができます
追加説明
カタログ価格

91,000 円(税抜)/ 100,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/06 04:00現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0240ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top