詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580BK

品名 : 12.7-57.2mm ケーブルストリッパー(エンド)

付属のキーレンチで、ケーブルの厚みに対して切込深さを調整できます

仕様

仕様 ストリッパー+ブレード 適応ケーブルサイズ φ12.7~57.15mm(外径)
全長 368mm
2つの持ち手で安全かつ簡単に、XLPE(CVケーブル)、プラスチック、ポリエチレンやEPR(エチレンプロピレンゴム)絶縁層のすべての層を除去できます。
安全かつきれいに切除でき、導体の損傷を防ぎます。
幅広い範囲でケーブルの外径に合うように調整できます。
追加説明
カタログ価格

147,000 (税抜)/ 161,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/09 23:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0240ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top