詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580DC

品名 : 0.75- 6.0mm ワイヤーストリッパー(圧着付)

先端はプライヤー型

仕様

能力(単線) 0.75・1.0・1.5・2.5・4.0・6.0m㎡ 全長 210mm
重量 226g 圧着範囲 10~22AWG
ボルトカット径 M2.6・M3.0・M3.5・M4.0・M4.5・M5.0mm
ハイカーボンスチール製
ビスカッター付
銅線かアルミ線のみのカット。
ストリップ、カット、プライヤー、ループ作り、ゲージとして。
圧着付
ボルトカッター
追加説明
カタログ価格

6,200 (税抜)/ 6,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/05/08 00:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0250ページ
メイン画像
  • A.W.G-mm換算表

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top