詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580DE-23

品名 : 0.65- 2.6mm ワイヤーストリッパー

ロングノーズ仕様でビスカッターと簡易圧着機能付

仕様

全長 220mm 能力(単線) 0.65・0.8・1.0・1.3・1.6・2.0・2.6mm
撚り線にも対応(20~8AWG)
鋸歯状のプライヤーノーズにより、つかむ、引っ張る作業をすばやく行うことができます。
追加説明
カタログ価格

8,730 円(税抜)/ 9,603 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/06 07:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0245ページ
ウェブカタログ画像
  • A.W.G-mm換算表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top