詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580DM-1

品名 : 0.05-8.0m㎡ ワイヤーストリッパー(圧着付)

仕様

全長 205mm
バネ付
ワイヤーストリッパー、カッター、端子圧着機能付
ワイヤーカッター能力 0.13~8m㎡ 圧着範囲 裸・絶縁端子:0.5~6m㎡ イグニッションターミナル:7~8mm
調整ノブで均一な長さの被覆剥きが可能。剥き後の被覆ゴミはツール先端の穴から落ち、作業の手間をかけません。
能力 0.05~8m㎡
追加説明
カタログ価格

8,160 (税抜)/ 8,976 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/18 20:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0246ページ

代替品

EA580AG-1
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top