品番 : EA580EB
品名 : 同軸ケーブルストリッパー
仕様
| メーカー | マルト長谷川工作所(KEIBA) | 型番 | WS-008 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 同軸ケーブル(S-5C-FB)用 | 全長 | 120mm |
| 重量 | 125g | ||
| 同軸ケーブル用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,850 円(税抜)/ 4,235 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 09:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0248ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA580EB-1 : ケーブルストリッパー替刃(EA580EB用) |
