品番 : EA580ED-41
品名 : 1.6・2.0mm(2・3心用) VA線ストリッパー
芯線皮膜を一気に剥けるVAストリッパー
仕様
| メーカー | フジ矢(FUJIYA) | 型番 | FVA-1630 |
|---|---|---|---|
| 能力(VVF線) | 1.6mm(2心)・1.6mm(3心) 2.0mm(2心)・2.0mm(3心) |
全長 | 235mm |
| 重量 | 233g | 材質 | 特殊鋼 |
| 内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業に最適です。 | |||
| 電気工事士試験に必要な測る、切る、剥く、曲げる機能を1丁に集約 | |||
| 第2種電気工事士試験推奨品 | |||
| 先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております。 | |||
| 芯線被覆もまとめてストリップ可能、3心を一気にストリップしてもきれいな仕上がりにできます。 | |||
| ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。 | |||
| 本体にはストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付 | |||
| 環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,930 円(税抜)/ 5,423 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/07 06:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0248ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
