品番 : EA580ED-5A
品名 : 1.6・2.0mm(2芯・3芯用) ケーブル・ワイヤーストリッパ-
仕様
| 能力(VVF線) | 1.6mm(2心・3心) 2.0mm(2心・3心) |
全長 | 185mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 378g | ||
| 握り幅114mmのコンパクト設計。軽量で簡単にストリップが可能な為、電気工事士技能試験で非常に役に立ちます。 | |||
| VVF(VA)線、エコ電線(600V EEF/F)が簡単にストリップ可能です。 | |||
| 内側でVA線の外側被覆のストリップ、外側で内側被覆のストリップが可能です。 | |||
| 外被覆をストリップする際に分かりやすい目盛り付き。50mm、100mmの位置には上からでも見やすいようスリットを入れています。 | |||
| 刃部の近くには電球ソケットやコンセント、スイッチの施工向けにストリップする際に便利な20mm、12mmの目盛り付き | |||
| レバー部分に開き止めストッパー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
