品番 : EA580EE-11A
品名 : ワイヤーストリッパー替刃(EA580EE-1A用)
仕様
| ブランド名 | M-Creative | 型番 | MC40-P0001 |
|---|---|---|---|
| 総重量 | 15g | 入数 | 1組(2枚入) |
| EA580EE-1A用の替刃です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
685 円(税抜)/ 754 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/24 17:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA580EE-1A : 0.5 -2.0mm ワイヤーストリッパー |
