品番 : EA580EE-16
品名 : ワイヤーストリッパー替刃(EA580EE-6用)
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | MWSE1-C |
|---|---|---|---|
| 総重量 | 15g | ||
| EA580EE-6用替刃 | |||
| 1組(2枚)入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0248ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA580EE-6 : 1.6・2.0mm(2芯用) VVF線ストリッパー |
ウェブカタログ画像
拡大
1組(2枚入り)

