詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580EE-41

品名 : 1.6・2.0mm ワイヤーストリッパー(VVF用)

仕様

ブランド名 M-Creative 型番 MC402001
ストリッパー能力 VVF(VA)線:φ1.6mm×2・3心、φ2.0mm×2・3心
EM線:φ1.6mm
切断能力 IV線・CV:38m㎡、
VA線:φ2.0mm×3心
掴み能力 パイプ径:φ22mmまで 全長 220mm
重量 245g 材質 炭素工具鋼
掴む・切る・剥くの3つ作業が1丁で可能
作業精度と作業スピードを重視した電工プロ仕様
エコ電線対応
ケーブル測定目盛り付き
追加説明
カタログ価格

7,010 円(税抜)/ 7,711 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/31 23:40現在)

商品入数 1 販売単位 丁
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top