品番 : EA580EE-5
品名 : 同軸ケーブルストリッパー
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | MWS-D |
|---|---|---|---|
| 用途 | 同軸ケーブルの皮むきに | 能力(同軸) | 3C-2V・5C-2V |
| 材質 | 刃物用特殊鋼(焼入処理) | 全長 | 180mm |
| 重量 | 360g | グリップカラー | イエロー |
| 同軸用 | |||
| 刃物用特殊鋼を採用し適正な焼入処理が施工されているので切れ味が抜群 | |||
| 心線を傷つけず、早くて簡単! | |||
| <注意> ・活線作業には絶対に使用しないでください。感電の恐れがあり、たいへん危険です。 ・指定された電線以外に使用しないでください。 ・ケーブルが曲がっていると、心線にキズつく場合があります。 ・ご使用前に各部に損傷がないかチェックし、損傷がある場合は修理に出してください。 ・工具の可動部には、月1~2回は注油してください。 ・高所作業の際には、工具の落下にご注意ください。事故やケガの恐れがあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,170 円(税抜)/ 4,587 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/08 09:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0248ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA580EE-15 : ワイヤーストリッパー替刃(EA580EE-5用) |

