詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580EF-2

品名 : 1.6・2.0mm(2・3心用) VVF線ストリッパー

3心同時ストリップ対応!
1本で切る・測る・剥く・曲げる作業が可能!!

仕様

メーカー マーベル(MARVEL) 型番 MVA-1620
能力(VVF・VA・EM・EEF) 1.6mm×2心・3心
2.0mm×2心・3心
全長 228mm
重量 215g 材質 本体:スチール
グリップ:エラストマー
VVF(VA)・EM・EEF線用
エコ電線対応
切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。
ストリップしやすいバネ付き!
握りをゆるめた時にハンドルが少し開き、内被(絶縁体)を傷つけずにストリップしやすい。
工具の裏面に目盛付き(2~20cm)
電気工事士技能試験対応
追加説明
カタログ価格

3,850 円(税抜)/ 4,235 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0248ページ
ウェブカタログ画像
  • 表面で外被ストリップ対応(4サイズ)
  • 表面で内被ストリップ可能
  • ケーブルカット可能
  • 各部名称
  • 1本で切る・測る・剥く・曲げる作業が可能!
  • 裏面
  • 表面先端部
  • 裏面グリップ部\n15・20cmの計測が出来ます!

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top