詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580EW-1

品名 : 3.5mmワイヤーストリッパー(1000V絶縁)

仕様

全長 170mm 能力(単線) 0.1~5.0mm
切断能力 2.5~10m㎡ 材質 クロムバナジウム鋼
重量 215g 仕上げ 研磨(黒色表面処理)
1000V絶縁
ハンドルは耐火性と耐高温性を備えた特殊断熱材採用
改良されたPP素材グリップにより高い耐衝撃性を実現
人間科学に基づいたハンドルで、握りやすく快適です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,710 円(税抜)/ 2,981 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/13 01:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0212ページ 0246ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top