詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580FV

品名 : 0.2-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー(1000V絶縁)

線径による刃先の調整は不要です

仕様

商品名 No.6 能力 ワイヤー:0.2~6.0m㎡
全長 165mm
1000V絶縁
0.2~6.0mm2のより線と単線の被覆はがしに最適です
ストッパー付で皮むき長さを調節可能(5~12mm)
使用後はハンドルを握った状態で ボディ後部の青いツマミを手前に引くと刃が閉じた状態でホ-ルドでき、 安全かつコンパクトに収納できます
線径による刃先の調整は不要です
欧州規格EN60900に準拠
追加説明
カタログ価格

4,860 (税抜)/ 5,346 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/01/11 17:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0212ページ 0247ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top