詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580KB-15

品名 : 8.0-13.0mm ケーブル&ワイヤーストリッパ-

コンジット線、配電線にも使用できます

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 16 85 125 SB
能力 ケーブル:φ8~13mm
ワイヤー:0.2~4.0m㎡
全長 125mm
材質 ボディ:グラスファイバー強化プラスチック 重量 79g
二重構造のボディー、折り合わせタイプのストリッパーです。
コンジット線、配電線にも使用できます。
継続しての作業やハロゲンフリーの絶縁被服などもより簡単にストリッピングできます。
ワイヤーストリッパー付
(0.2・0.3・0.8・1.5・2.5・4m㎡)
縦方向に切断する一体型ケーブルガイド付
オープンスプリングとロック機構付き
携帯に便利なクリップ付
伸縮刃付
※刃は交換できません。
追加説明
カタログ価格

10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/13 15:07現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0245ページ
ウェブカタログ画像
  • 折り畳み可能な二重胴式ストリッパー
  • 刃は内部にあり、押して出せます。
  • 持ち運びに便利な固定クリップ付き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top