品番 : EA580KB-16
品名 : 8.0-13.0mm ケーブルストリッパー
一般的な全ての丸型ケーブルを、直径φ8.0mm~13mmの範囲で剥がせます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 16 80 175 SB |
|---|---|---|---|
| ケーブルサイズ | φ8~13mm | 全長 | 175mm |
| 重量 | 90g | ||
| 二重構造のボディー、折り合わせタイプのストリッパーです。 | |||
| 一般的な全ての丸型ケーブルを、直径φ8.0mm~13mmの範囲で剥がせます | |||
| 特殊な4枚刃でストリッピングの作業負担が軽減され、精度が向上 | |||
| 人間工学に基づいた長いデザインで、奥深くの壁のコンセントでの作業が簡単に | |||
| 滑り止めのグリップゾーンでしっかり掴めます。 | |||
| オープンスプリングとロック機構付き | |||
| 正確な被覆剥きができる長さを測る目盛り付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,620 円(税抜)/ 8,382 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/18 16:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0245ページ | ||||
