品番 : EA580KB-17
品名 : 0.03-10.0m㎡ ワイヤーストリッパー
この1つでカット、皮むき、フェルールの圧着が可能
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 12 72 190 |
|---|---|---|---|
| 用途 | PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の設置・配線用に | 能力 | 0.03~10.0m㎡(AWG 32~8) |
| 全長 | 190mm | 重量 | 170g |
| ボディ材質 | プラスチック製(グラスファイバー強化) | ||
| 線の太さに合わせて自動で調整します。 | |||
| 剥き代を調整できるストッパー付き | |||
| 連続作業でも仕上がりのムラがなく、均一で皮むきができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,800 円(税抜)/ 29,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/21 09:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0247ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA580KB-12B : ワイヤーストリッパー替刃(EA580KB-12用) |
| 部品 | EA580KB-17B : 調整ストッパー |
ウェブカタログ画像
拡大
