詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580KB-21

品名 : 0.125-0.25mm ワイヤーストリッパー(光ファイバー用)

モデルチェンジ内容

25/10/24 ●ハンドル色 赤→赤・青、ハンドル形状の変更 (NO.57 963)

光ファイバーの一次被覆・二次被覆の除去に

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 12 82 130 SB
能力 二次被覆:φ0.25mm
一次被覆:φ0.125mm
全長 130mm
重量 75g
グラスファイバーケーブルの一次被覆・二次被覆の除去に
追加説明
カタログ価格

16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 02:36現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0248ページ
モデルチェンジ品画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top