品番 : EA580KB-26B
品名 : [EA580KB-26用] ワイヤーストリッパー替刃
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 124931 |
|---|---|---|---|
| 能力 | 0.08~16m㎡ | 材質 | 特殊工具鋼(ブレード) |
| 重量 | 10g | ||
| EA580KB-26用 替カッターブロック | |||
| 長さ調節用のアタッチメントはついていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,990 円(税抜)/ 4,389 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/01 23:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0247ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA580KB-26 : 0.08-16.0m㎡ ワイヤーストリッパー |
ウェブカタログ画像
拡大
