品番 : EA580KB-31
品名 : 8.0-13.0mm ケーブルストリッパー(左利き用)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 16 95 02 SB |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 左利き用 | 能力 | ケーブル:φ8~13mm ワイヤー:0.2~4.0m㎡ |
| 全長 | 135mm | 重量 | 75g |
| あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。 | |||
| 外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。 | |||
| 人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザイン。 | |||
| 円錐形に細くなった先端により、狭い場所でも作業しやすくなっています。 | |||
| ワイヤーストリッパー付(0.2・0.3・0.8・1.5・2.5・4m㎡) | |||
| 位置決め用の突起があるため、被覆剥きが簡単にセットできます。 | |||
| 開口ばねとロック用の爪付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,860 円(税抜)/ 9,746 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/18 17:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0245ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
