品番 : EA580KB-4
品名 : 8.0 -13.0mm ユニバーサルケーブルストリッパー
一般的な全ての丸型および防湿型の設置ケーブルを、直径φ8.0mm~13mmの範囲で剥がします
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 1680125SB |
|---|---|---|---|
| ケーブルサイズ | φ8~13mm | 全長 | 125mm |
| 材質 | ボディ:グラスファイバー強化プラスチック | 重量 | 75g |
| コンジット線、配電線にも使用できます。 | |||
| 二重構造のボディー、折り合わせタイプのストリッパーです。 | |||
| 直径8.0~13.0mmまでの一般的な防水ケーブル(例:3×1.5m㎡~5×2.5m㎡)の皮むき作業に | |||
| オープンスプリングにより、口を開いた状態が維持されます。 | |||
| ロック機能付でコンパクトに収納 | |||
| 携帯に便利なクリップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,420 円(税抜)/ 5,962 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 09:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0245ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
