品番 : EA580KB-5A
品名 : 4.8 - 7.5mm 同軸ケーブルストリッパー
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 16 60 100 SB |
|---|---|---|---|
| ケーブルサイズ | φ4.8~7.5mm | 全長 | 100mm |
| 重量 | 22g | ||
| 内部に5・10・15・20mmの目盛が付いているので、皮むきの長さを調整するのに便利です。 | |||
| テレビアンテナや衛星アンテナなどの一般的な同軸ケーブルφ4.8~7.5 mmのストリップ用、PVCラウンドケーブル3×0.75m㎡にも最適。 | |||
| 開口部スプリング、ロック機能付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,340 円(税抜)/ 5,874 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/16 07:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0245ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
