詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580KB-8

品名 : 8.0 -13.0mm ケーブルストリッパー

一般的な全ての丸型および防湿型の設置ケーブルを、直径φ8.0mm~13mmの範囲で剥がします

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 16 90 130 SB
全長 130mm 能力 ケーブル:φ8~13mm
ワイヤー:1.5・2.5m㎡
重量 47g
防水ケーブルの他、AWG16・14に対応しています。
直径8.0~13.0mmまでの一般的な丸型ケーブル(例:3×1.5m㎡~5×2.5m㎡)の皮むき作業に
コンジット線、配電線にも使用できます。
とくに大きな断面やストリッピングの難しい絶縁材に適しています。
切込み深さへの刃の調整が不要
ハンドルエンドは滑り止め付き。
オープンスプリングにより、口を開いた状態が維持されます。
ロック機能付でコンパクトに収納
追加説明
カタログ価格

6,240 (税抜)/ 6,864 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/09 23:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0245ページ
ウェブカタログ画像
  • A.W.G-mm換算表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top