品番 : EA580KC-1
品名 : 0.1-0.8mm ワイヤーストリッパー(バネ付)
ヘッド部のローレットねじの開閉で、必要な線径の調整が簡単にできます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 11 92 140 |
|---|---|---|---|
| 能力(単線) | φ0.1~0.8mm | 全長 | 140mm |
| 重量 | 70g | ハンドル | コンフォート |
| 仕上げ | 磨き | ||
| バネ付 ばねの作用で先端が開き、握力の負荷を軽減するため、連続作業が快適に行えます。 |
|||
| 鏡面研磨と細かい油膜により、防錆効果があります。 クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 03:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0246ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
