詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580KC-11

品名 : 8-13.0mm ワイヤーストリッパー(1000V絶縁)

特殊な丸型切刃によりNYMケーブルの外被除去など、埋め込みボックスへの作業に最適です

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 13 46 165
ハンドル コンフォート(1000V絶縁) 仕上げ クロムメッキ
能力 切断:中硬線φ3.2mm
硬線φ2.2mm
外被除去:8~13mm
絶縁被膜剥ぎ取りの数値:0.75~1.5・2.5m㎡
全長 165mm
重量 190g 刃硬度 約61HRC
狭所・奥所に適したスリムヘッド仕様
このプライヤー1つで切断・外被除去・絶縁被膜剥ぎ取りができます。
スリムなヘッド形状と最適に角度がつけられたケーブル外被切刃により、奥深くにある埋め込み型ボックスでも簡単にアクセスできます。
深さ限界のある丸型切刃により、外被除去が簡単に損傷なくできます。
銅線、ワイヤー、小型ボルトおよび釘を切断するためのニッパー付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/13 15:21現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0212ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top