品番 : EA580KC-15
品名 : 0.1-5.0mm ワイヤーストリッパー(絶縁)
ヘッド部のローレットねじの開閉で、必要な線径の調整が簡単にできます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 11 06 160 |
|---|---|---|---|
| 能力(単線) | φ0.1~5mm | ハンドル | コンフォート |
| 仕上げ | 磨き | 全長 | 160mm |
| 重量 | 180g | AWG | 8 |
| 材質 | 特殊工具鋼(オイル焼き入れ焼き戻し処理済) | ||
| ヘッド部のローレットねじの開閉で、必要な線径の調整が簡単にできます。 | |||
| 1000V絶縁 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,920 円(税抜)/ 7,612 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/31 13:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0212ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
