品番 : EA580KC-21
品名 : 200mm 電気設備工事用プライヤー
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 13 71 200 ME |
|---|---|---|---|
| 能力(単線) | 0.75~6m㎡ | 能力(より線) | 0.5~4m㎡ |
| 全長 | 200mm | 重量 | 266g |
| ハンドル | プラスチックコート | 材質 | 本体:亜鉛合金メッキ |
| ヘッド | 研磨 | ||
| ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現 | |||
| 丸穴によってワイヤーの正確な位置決めができます。 | |||
| φ15mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断が可能 | |||
| 幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。 | |||
| フライス加工溝なので釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。 | |||
| 外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0246ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
