品番 : EA580KC-22B
品名 : 200mm 電気設備工事用プライヤー
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 13 72 200 ME |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | 能力(単線) | 0.75~6m㎡ |
| 能力(より線) | 0.5~4m㎡ | ハンドル | コンフォートグリップ |
| 材質 | 本体:亜鉛合金メッキ | ヘッド | 研磨 |
| 重量 | 296g | ||
| ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等幅のハイブリッド設計により高い安定性と優れたアクセス性を実現 | |||
| φ15mm(1/2”)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断が可能 | |||
| 幅広の掴み面はギザ付きでワイヤーを撚りやすい | |||
| フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい | |||
| 丸穴によるワイヤーの正確な位置決めができます。 | |||
| 掴み面は平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、同時に丸い材料を掴むための領域も確保しています。 | |||
| 外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/06 07:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
