品番 : EA580KC-26
品名 : 200mm 電気設備工事用プライヤー(絶縁)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 13 76 200 ME |
|---|---|---|---|
| 能力(切断厚) | 0.75~6m㎡ | 切断能力 | 銅・アルミ線:φ15mm |
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | 磨き |
| 全長 | 200mm | 重量 | 290g |
| 材質 | 特殊工具鋼(オイル焼き入れ焼き戻し処理済) | ||
| 幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状で使いやすい配置です。 | |||
| 0.75~6m㎡の単線および0.5~4m㎡の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状 | |||
| 革新的な切断形状のためケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易です。 | |||
| ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで高い安定性と優れたアクセス性を実現 | |||
| 丸穴によるワイヤーの正確な位置決めが可能 | |||
| φ15mm(1/2”)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断 | |||
| 幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい | |||
| フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい | |||
| 掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も容易 | |||
| 外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能 | |||
| 1000V絶縁 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 11:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0212ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
