品番 : EA580KC-30
品名 : 13.0-32.0mm コルゲートパイプカッター&ワイヤーストリッパー
内部導体を傷つけることなく、コルゲートチューブを切断できます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 90 22 02 SB |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | φ13~32mm | 全長 | 100mm |
| 重量 | 47g | ||
| ワイヤーストリッパー付 (直径:0.2、0.3、0.8、1.5、2.5、4.0mm) |
|||
| サイドに被膜剥ぎ取り付 | |||
| 山幅が最大2.7mmのコルゲートパイプ用 | |||
| コルゲートパイプが変形しないように、切断時に少し圧力をかけます。 | |||
| ケーブルを均等に剥ぎ取るため、内側に長さ目盛りがついています(右利きにも左利きにも読取り可能) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,480 円(税抜)/ 8,228 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 01:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0278ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
