詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580KC-4

品名 : 0-5.0mm ワイヤーストリッパー(磨き)

ヘッド部のローレットねじの開閉で、必要な線径の調整が簡単にできます

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 11 12 160
全長 160mm 重量 140g
能力(単線) φ5mm ハンドル コンフォート
仕上げ 磨き 材質 特別工具鋼
皮むき能力ワイヤー外径 0~5mm(10m㎡)
ヘッド部のローレットねじの開閉で、必要な線径の調整が簡単にできます。
【使用方法】
調整ネジで皮むきするワイヤーの径を設定してからブレードをワイヤーにかませて、2~3回ストリッパーを回して切れ目をつけ、皮を引きながらむいてください。
追加説明
カタログ価格

5,050 円(税抜)/ 5,555 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/08 09:40現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0246ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top