品番 : EA580KC-5
品名 : 0.03- 1.0mm ワイヤーストリッパー(G付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
ヘッド部のローレットねじの開閉で、必要な線径の調整が簡単にできます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 1182130 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 130mm | 能力 | φ0.03~1.0mm |
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | 磨き |
| 材質 | 焼入れ焼き戻しされた特殊工具鋼 | 重量 | 85g |
| ばね付マークのあるプライヤー・ペンチ・ニッパー等は、ばねの作用で先端が開き、握力の負荷を軽減するため、連続作業が快適に行えます。 | |||
| 高級オイルによる磨き処理が施されているので、ツールからメッキが剥がれ回路へ悪影響を与えることがありません。 | |||
| ロックナット付ネジを調整して簡単に任意の径で皮むきができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,540 円(税抜)/ 10,494 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 09:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0247ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
