品番 : EA580KE-1
品名 : RG58・59・62 同軸ケーブルストリッパー
1回転で導体以外のシース、シールド、断熱材を剥がせる3枚刃仕様
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 16 60 05 SB |
|---|---|---|---|
| 全長 | 105mm | 重量 | 75g |
| 高周波同軸ケーブル (RG58・59・62) | |||
| 組み込み式3枚刃 | |||
| 1回でシース、シールド、絶縁体を剥き取ります。 | |||
| RG58、RG59、RG62ケーブル用。他のサイズのストリップ時には付属の六角棒レンチでブレードの位置を調整してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,160 円(税抜)/ 4,576 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 09:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0248ページ | ||||
