品番 : EA580KF-1
品名 : 30.0-60.0mm ケーブルストリッパー
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 16 45 220 |
|---|---|---|---|
| 能力 | φ30~60mm | 切り込み深さ | 0~6.5mm(0.1mm刻みで調整可能) |
| 全長 | 225mm | 重量 | 600g |
| PVC、ゴム、ポリウレタン等の硬く頑丈なケーブルの被覆を素早く剥がせます。 | |||
| スライダーによるクイック調整機能と調整用回転ノブでスピーディーにサイズ調整が可能 | |||
| 可動式のガイドローラーでケーブルの縦割・横割がスムーズに行えます。 | |||
| 切り込み深さは0.1mm刻みで精密に調整できます。 | |||
| 精密なブレードで太いケーブルでもしっかり切断できます。 | |||
| ブレードは本体内に収納されるので安全です。 | |||
| 太いケーブルの縦割りを行う際は、ラチェットハンドルを併用してスムーズに縦割りができます。 本体上部のガイドローラー部分に5mmのHexビットとラチェットハンドルを併用して、ラチェットハンドルでガイドローラーを動かしながら縦割りを行います。 |
|||
| 調整用回転ノブの内側に替刃収納スペースがあります。 | |||
| 替刃2枚付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
44,200 円(税抜)/ 48,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/05 18:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA580KF-11 : [EA580KF-1用] 替刃 (4枚入り) |
ウェブカタログ画像
拡大
