詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580KR-1

品名 : 0.005-0.14m㎡ マイクロストリッパー

電子電気機器の内部配線として広く使われているPTFE電線の被覆剥きに

仕様

メーカー RENNSTEIG(レンシュタイグ) 型番 8007 5001 3
能力 0.005~0.14m㎡ AWG 40-26
全長 125mm 材質 本体:高品質クロムバナジウム電気鋼
ハンドル:プラスチック
極細ケーブルの被覆剥がしが可能なマイクロワイヤ―ストリッパー
特殊研磨されたV字ブレードで芯線を傷つけることなく、被覆だけを正確に切り込みます。
AWG40/38・36/34・32/30・28/26の固定ストリップポイント
ジョイント部のノブでハンドルの開きを2段階で調整できます。
追加説明
カタログ価格

18,700 円(税抜)/ 20,570 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/23 02:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0246ページ
ウェブカタログ画像
  • AWG40/38・36/34の固定ストリップポイント
  • AWG32/30・28/26の固定ストリップポイント
  • A.W.G-mm換算表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top