詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580MB-1A

品名 : 1.5m㎡ ワイヤーストリッパー(自動調整)

皮むきの際、自動で圧力を調整します

仕様

皮むき能力(ワイヤーサイズ) 1.5m㎡ 切断能力(ワイヤーサイズ) 1.5m㎡
全長 155mm 重量 76g
自動で圧を調節し皮むきを行います。
皮むきを一定の長さで行うためのストッパーがついています。
皮むき深さ調節ネジ付
グリップパッドは被覆の種類により交換が可能です。
少ない疲労で正確に作業できます。
追加説明
カタログ価格

20,500 円(税抜)/ 22,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 03:03現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0246ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top