詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580MB-3A

品名 : 0.08-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー(自動調整)

皮むきの際、自動で圧力を調整します

仕様

全長 180mm 能力 0.08~6.0m㎡
カッター能力 6.0m㎡ 重量 150g
導線を傷つけずに被覆を剥がすことができます。
追加説明
カタログ価格

20,600 円(税抜)/ 22,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 02:19現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0246ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top