品番 : EA580RG-1
品名 : 4.5 -40.0mm ケーブルストリッパー
端末、中間の皮むきが容易に出来ます
仕様
| 全長 | 178mm | ケーブルサイズ | φ4.5~40mm ケーブルガイド(小):φ4.5~25mm ケーブルガイド(大):φ20~40mm |
|---|---|---|---|
| ブレード材質 | 高炭素鋼 | 重量 | 76g(本体のみ) |
| 2つのガイドで小径から大径サイズまで対応可能 | |||
| 縦割り、横割り、スパイラルカットが可能 | |||
| 切り込み深さ調整可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,200 円(税抜)/ 21,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/09 23:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0239ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA580RG-1B : 替刃(EA580RG-1用・2本) |
