詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580SW-1

品名 : 0.5-5.0mm ワイヤーストリッパー

取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 6623 5 160
全長(mm) 160 切断能力(mm) 0.5~5
ヘッド仕上げ クロムメッキ 重量 180g
心線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。
様々な径のワイヤーを皮むきする際に便利な自動調整タイプのワイヤーストリッパー
追加説明
カタログ価格

14,100 (税抜)/ 15,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/06/13 03:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0251ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top