詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580W

品名 : 4.0 -13.0mm ケーブルストリッパー

ケーブルとワイヤーの被覆剥がしに対応したマルチタイプ

仕様

商品名 No.100 能力 ワイヤー:0.5~16m㎡
ケーブル:φ4~13mm
全長 135mm
ケーブルとワイヤーの被覆剥がしに対応したマルチタイプ
縦割りができます。
追加説明
カタログ価格

3,910 円(税抜)/ 4,301 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/14 02:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0244ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top