品番 : EA580WA
品名 : 4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー
ワイヤーを挟んでスライドさせるだけで被覆の切込深さを自動調整
仕様
| 商品名 | No.200 | 能力 | ワイヤー:0.5~6.0m㎡ ケーブル:φ4~28mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 160mm | ||
| ワイヤーとケーブルの被覆はがしに対応したマルチタイプ | |||
| 縦割りができます。 | |||
| ワイヤーは挟んでスライドさせるだけで被覆の切込み深さを自動調整 | |||
| ケーブルの切込深さはマイナスドライバーなどで無段階調整可能(~4.5mm) | |||
| 被覆長さ調整可能(8~20mm) | |||
| ワイヤーストリッパー付(0.5~6.0mm2) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,840 円(税抜)/ 8,624 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/08/17 03:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0244ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA580WA-1 : ケーブルストリッパー替刃(EA580WA用) |
