詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580WC

品名 : 0.5-6.0mm ワイヤーストリッパー(カッター/圧着付)

ワイヤーを挟んでスライドさせるだけで被覆の切込深さを自動調整

仕様

商品名 No.300 能力 ワイヤー:0.5~6.0m㎡
カッター能力 φ3.0mm(銅・アルミ) 全長 160mm
重量 115g
ワイヤーを挟んでスライドさせるだけで被覆の切込深さを自動調整
フェルール端子用簡易圧着機能付(0.5~2.5m㎡・4.0~6.0m㎡)
被覆長さ調整可能(8~20mm)
追加説明
カタログ価格

9,840 円(税抜)/ 10,824 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/06 01:24現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0244ページ
ウェブカタログ画像
  • フェルール端子圧着部

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top